Spécifications
Dimensions
- Profondeur635 mm
- Hauteur37.5000 po
- Longueur46-1/4 po
- Hauteur des dimensions d’expédition37.5000 po
- Poids352 lb
- Largeur46.2500 po
- Hauteur de la plateforme de travail30-1/2 po
Détails
- CouleurBrun
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Comprend(1) tiroir modèle 476-3 , 6 po de profondeur, (4) tiroirs modèle 472-3 , 2.5 po de profondeur, 2 rigide), jeu de 6in roulettes (2 pivotantes, (3) tiroirs modèle 471-3 , 1 po de profondeur
- Type de verrouillageCadenas KNAACK
- Numéro CUP du fabricant783965074018
- MatérielAcier
- Nombre de tablettes1
- CUP_NON78396500137