Motion
Modèle 112
Armoire à outils - 7 tiroirs, largeur de 1524 mm, profondeur de 762 mm, hauteur de 1524 mm, brun, nombre de tablettes : 14
N° D’ARTICLE MI05044378
N° MFRModel 112
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Armoire à outils - 7 tiroirs, largeur de 1524 mm, profondeur de 762 mm, hauteur de 1524 mm, brun, nombre de tablettes : 14
N° D’ARTICLE MI05044378
N° MFRModel 112
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    762 mm
  • Hauteur
    1524 mm
  • Longueur
    60 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    60.0000 po
  • Poids
    670 lb
  • Largeur
    1524 mm
  • Longueur de la plateforme de travail
    57 po

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Revêtement de finition
    Poudre-couche
  • Comprend
    (3) 2.5-inch tiroirs de profondeur avec capacité de charge de 50 livres et (4) tiroirs de 6 pouces de profondeur avec capacité de charge de 75 livres pour le rangement personnalisé des armoires à outils métalliques
  • Capacité de charge
    150 lb
  • Type de verrouillage
    Cadenas KNAACK
  • Numéro CUP du fabricant
    783965074155
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tiroirs
    7
  • Nombre de tablettes
    14
  • CUP_NON
    78396501183
  • Capacité de poids
    1200 lb

Aperçu

Description du fabricant
ARMOIRE 112 DEUX PORTES 60X30X57 JOBMASTER