Motion
Modèle 63
Armoire roulante - 46.2500 po de largeur, 635 mm de profondeur, 37.5000 po de hauteur, rouge
N° D’ARTICLE MI05044384
N° MFRModel 63
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Armoire roulante - 46.2500 po de largeur, 635 mm de profondeur, 37.5000 po de hauteur, rouge
N° D’ARTICLE MI05044384
N° MFRModel 63
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    635 mm
  • Hauteur
    37.5000 po
  • Longueur
    46-1/4 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    37.5000 po
  • Poids
    352 lb
  • Largeur
    46.2500 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    30-1/2 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Comprend
    (1) Tiroir modèle 476-3 , 6 po de profondeur, (4) Tiroirs modèle 472-3 , 2.5 po de profondeur, 2 rigide), 6in jeux de roulettes en polyuréthane non marquantes (2 pivotant, (3) Tiroirs modèle 471-3 , 1 po de profondeur
  • Capacité de charge
    100 lb, 150 lb
  • Type de verrouillage
    Cadenas KNAACK
  • Numéro CUP du fabricant
    783965074056
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    78396501824

Aperçu

Description du fabricant
63 TRAVAIL DE BANC ROULANT 46X25X37