Motion
3396HY/10
Gants de travail à usage général - grande taille, poignet en tricot, matériau en latex
N° D’ARTICLE MI05045745
N° MFR3396HY/10
Prix5.49 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général - grande taille, poignet en tricot, matériau en latex
N° D’ARTICLE MI05045745
N° MFR3396HY/10
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
Prix5.49 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Application
    Travail/Objectif général
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Couleur
    Noir, jaune haute visibilité
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Acrylique, coton éponge
  • Matériel
    Latex
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Type de protection
    Résistant à l’usure
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Haute visibilité
  • Normes respectées
    ANSI 107
  • CUP_NON
    731791038001

Aperçu

Description du fabricant
GANT DE PINGOUIN 3396HY10 POLR JAUNE HIBOU
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good