Motion
61181
Fraise - Angle de 82 °, 1 cannelure, diamètre de corps de 1 po, diamètre de tige de 1/2 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI05045852
N° MFR61181
Prix57.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraise - Angle de 82 °, 1 cannelure, diamètre de corps de 1 po, diamètre de tige de 1/2 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI05045852
N° MFR61181

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix57.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre du guide-mèche ou de la mèche
    0.12 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Angle fraisé
    82 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    1
  • Série
    61
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Type
    Fraisé

Aperçu

Description du fabricant
61181 FRAISAGE 1 PO 82 DEGRÉS UNIFLUTE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good