Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4 po
- Longueur totale1-1/2 po, 1-1/4 po, 1-11/32 po, 1-17/32 po, 1-19/32 po, 1-3/8 po, 1-5/16 po, 1-7/16 po, 1-9/32 po
- Tailles de douille10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
Détails
- Détails supplémentairesUniverselle
- Accessoires inclusBarre de support, pince de support
- Numéro CUP du fabricant662679531218
- MatérielAcier allié
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces9
- Nombre de douilles39 PC
- Style d’arbreJoint flexible
- Pointes de support12 PT
- Type de jeu de douillesImpact
- CUP_NON662679006112