Motion
J6474
Testeur de couple de serrage - 0.01 pi-lb (incrément), 0.1 (incrément) N·m, 0.1 po-lb (incrément), 3/8 po-lb (taille d'entraînement), 5 à 50 pi-lb (plage de couple), 6 L x 6 L x 4-1/2 H (dimension globale), 6.78 à 67.8 (plage de couple) N·m, 60 à 600 (plage de couple) po-lb, pour utilisation avec; Clé de couple électronique
N° D’ARTICLE MI05048911
N° MFRJ6474
Prix2,356.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Testeur de couple de serrage - 0.01 pi-lb (incrément), 0.1 (incrément) N·m, 0.1 po-lb (incrément), 3/8 po-lb (taille d'entraînement), 5 à 50 pi-lb (plage de couple), 6 L x 6 L x 4-1/2 H (dimension globale), 6.78 à 67.8 (plage de couple) N·m, 60 à 600 (plage de couple) po-lb, pour utilisation avec; Clé de couple électronique
N° D’ARTICLE MI05048911
N° MFRJ6474
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
Prix2,356.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Taille
    0.01 (incrément) pi-lb, 0.1 (incrément) N-m, 0.1 (incrément) po-lb, 5 à 50 (plage de couple) pi-lb, 6.78 à 67.8 (plage de couple) N-m, 60 à 600 (plage de couple) po-lb, 3/8 (dimension d'entraînement), 6 L x 6 W x 4-1/2 H (dimension globale) po
  • Poids
    5.94 lb

Détails

  • À utiliser avec
    Clé dynamométrique électronique
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximal
    50 pi-lb
  • Couple minimum
    5 pi-lb
  • Plage de couple
    5-50 pi-lb
  • Type
    Testeur de couple
  • CUP_NON
    662679005887

Aperçu

Description du fabricant
TESTEUR DE COUPLE J6474 ELEC 3/8DR