Spécifications
Dimensions
- Largeur de coupe1 po
- Longueur totale12 po
- Diamètre de la tige3/4 po
- Largeur de tige7/8 po
- Poids2.00 lb
Détails
- Type de ciseauFroid
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Comprend un protège-mainProtège-main non inclus
- Numéro CUP du fabricant662679210335
- MatérielAcier
- Forme de tigeHexagonales
- CUP_NON662679035730