Motion
J9633B
Drift - Drift, Round Handle/Body Style, 3/4 in Maximum Punch Diameter
N° D’ARTICLE MI05049777
N° MFRJ9633B
Prix107.27 $/st
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Drift - Drift, Round Handle/Body Style, 3/4 in Maximum Punch Diameter
N° D’ARTICLE MI05049777
N° MFRJ9633B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix107.27 $/st

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du poinçon
    3/4 po
  • Diamètre minimum du poinçon
    1/2 po
  • Longueur totale
    6 po, 7 po, 8 po
  • Diamètre du poinçon
    1/2 po, 3/4 po, 3/8 po

Détails

  • Style poignée/corps
    Ronde
  • Comprend
    Pochette
  • Numéro CUP du fabricant
    662679562212
  • Non marquant
    Non marquant
  • Non étincelant
    Sans étincelles
  • Nombre de pointages
    3
  • Type de pointage
    Dérive
  • CUP_NON
    662679034016

Aperçu

Description du fabricant
J9633B ENSEMBLE DE 3PC POINÇONS EN LAITON
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good