Motion
55-504
Barre de démolition - 3/4 po de diamètre, 36 po OAL, matériau en acier allié, 2-1/4 po de largeur de buse
N° D’ARTICLE MI05050130
N° MFR55-504
Prix50.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barre de démolition - 3/4 po de diamètre, 36 po OAL, matériau en acier allié, 2-1/4 po de largeur de buse
N° D’ARTICLE MI05050130
N° MFR55-504

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la barre
    3/4 po
  • Longueur totale
    36 po
  • Largeur de l’embout
    2-1/4 po
  • Poids
    5.91 lb

Détails

  • Type de barre
    Barre de démolition
  • Matériel
    Acier allié
  • CUP_NON
    076174555042

Aperçu

Description du fabricant
55-504 BARRE DE SERRAGE - 36"