Spécifications
Dimensions
- Angle de biseau20 degrés
- Épaisseur de la lame0.118 po
- Largeur de lame1.625 po
- Épaisseur du brise-copeaux0.0000 po
- Largeur de coupe1-5/8 po
- Longueur6-1/2 po
- Longueur de la semelle6.5000 po
- Largeur de la semelle2.1250 po
- Poids2.93 lb
- Largeur2-1/8 po
Détails
- Gorge réglableOui
- Matériau de baseFer
- Orientation en biseauBiseau vers le bas
- Matériau de la lameA2
- Réglage de la profondeur de coupeProfondeur de coupe réglable
- Revêtement de finitionNoir
- Angle de grenouille21.00 degrés
- Matériau de la poignéePolycarbonate
- Contenu de l’emballageAvion
- Matériau du lit du planFonte
- Type d’avionBloc standard
- Lame de fer de rechange12-143
- Type de semelleCorrugué
- CUP_NON076174121384
Aperçu
- Le fer est fabriqué en acier 1/8 po A2 extra épais pour une rétention supérieure des bords
- Base en fonte ductile de précision pour une meilleure précision
- Dispositif de réglage de type Norris avec verrouillage latéral (brevet en instance)