Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 1/8 po.
- Longueur6 11/16 po.
- Profondeur globale1 1/8 po.
- Longueur totale6.2500 po
- Hauteur de pièce unique1 1/8 po
- Longueur de pièce unique6 11/16 po.
- Largeur d’une seule pièce6 11/16 po.
- Poids de l’outil0.505 lb
- Largeur de l’outil2 1/8 po.
- Poids0.505
- Largeur2 1/8 po.
Détails
- ApplicationFils durs, fils souples, fils de cuivre minces
- Fini de lamePlaqué chrome
- Matériau du corpsAcier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
- CouleurRouge/Jaune
- Type de coupeDiagonale
- Capacité de coupe (cuivre et aluminium)4 mm
- Capacité de coupe du fil dur5/64 po.
- DescriptionIsolation diagonale Cutters-1000V
- Poignée ergonomiqueOui
- Couleur de la poignéeRouge/Jaune
- Matériau de la poignée1000V Isolé, multicomposant, VDE
- Style de poignéeIsolé, multi-composants
- Type de poignée1000V Isolé, multicomposant, VDE
- Code d’harmonisation8203.20.6060
- Effet de levier élevéNon
- IsoléOui
- Poignée isoléeOui
- Numéro CUP du fabricant843221005009
- MatérielAcier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221005009
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Force de coupe 20 % plus élevée que le modèle précédent, plus des bords de coupe plus longs.
- Force de coupe élevée grâce à une géométrie de coupe et un rapport de transmission optimaux.
- Rivet de précision robuste pour un mouvement uniforme et une longue durée de vie.
- Bords de coupe durcis par induction (environ 62 HRC) pour une longue durée de vie.
- Tête étroite avec bords de coupe longs : bon accès dans les espaces confinés.
- Longue durée de vie de l’outil et capacité de chargement élevée.
- Les gouges diagonales essentielles pour une utilisation diversifiée.
- Capacité de coupe : jusqu’à 5/32 po pour les fils souples, jusqu’à 1/8 po pour les fils moyens et jusqu’à 5/64 po pour les fils durs.
- Poignées multicomposants 1000V , testées VDE.
- Acier au vanadium; forgé, durci à l’huile en plusieurs étapes.