Motion
R433076567

AVENTICS
R433076567

Cylindre hydraulique basse pression NFPA - 1500 psi, 2.000 po. d’alésage, 2.250 po. de longueur en course, montage MP2 , tige 0.625 po., goujon fileté 7/16-20 m
N° D’ARTICLE MI05052530
N° MFRR433076567
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R433076567

Cylindre hydraulique basse pression NFPA - 1500 psi, 2.000 po. d’alésage, 2.250 po. de longueur en course, montage MP2 , tige 0.625 po., goujon fileté 7/16-20 m
N° D’ARTICLE MI05052530
N° MFRR433076567
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    2.000 po
  • Tige - Taille du filetage
    Goujon 7/16-20 M
  • Diamètre de la tige
    0.625 po
  • Accident vasculaire cérébral
    2.250 po

Détails

  • Type de coussin
    Aucun
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    1500 psi
  • Type de montage
    MP2
  • Style
    Hydraulique basse pression

Aperçu

Description du fabricant
R433076567 2"X 2.25-MP2-PH 5/8 TIGE