Motion
RB60-5

OLFA
RB60-5

OLFA Lame rotative en acier tungstène 60mm RB60-5 , 5pk
N° D’ARTICLE MI05055210
N° MFRRB60-5
Prix115.66 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OLFA
RB60-5

OLFA Lame rotative en acier tungstène 60mm RB60-5 , 5pk
N° D’ARTICLE MI05055210
N° MFRRB60-5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix115.66 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    0.5 po
  • Poids
    0.15 lb
  • Largeur
    3.25 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Coupe-fil rotatif à changement rapide
  • Pays d’origine
    JP
  • Distributeur
    Pas un distributeur
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Code d’harmonisation
    8211.94.5000
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de lames
    1
  • Bords simples ou doubles
    Célibataire
  • Lame à bouton-pression
    Pas de lame à enclencher
  • Type
    Lame rotative en acier au tungstène
  • CUP_NON
    091511500813

Aperçu

Description du fabricant
RB60-5 9458 60MM OUTIL EN ACIER TUNGSTEN