Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre1 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la garniture1 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- TypeFin
- CUP_NON697940830790