Motion
501
Dénudeur de fils, Taille de fil compatible maximale : 10AWG, Comprend un coupe-fil, Taille de fil compatible minimale : 26AWG
N° D’ARTICLE MI05066590
N° MFR501
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dénudeur de fils, Taille de fil compatible maximale : 10AWG, Comprend un coupe-fil, Taille de fil compatible minimale : 26AWG
N° D’ARTICLE MI05066590
N° MFR501
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles de fils compatible
    26 à 10 AWG
  • Taille de fil compatible maximale
    10 AWG
  • Taille de fil minimale compatible
    26 AWG

Détails

  • Comprend la sertisseuse
    Pince à sertir non incluse
  • Comprend un coupe-câble
    Comprend un coupe-câble
  • Auto-ajustement
    Auto-ajustement

Aperçu

Description du fabricant
501 GOUGES AVEC DÉNUDEUR DE FILS RÉGLABLE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good