Motion
JUPE PGO FGL-680 1GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO FGL-680 1GAL JUG

Huile pour engrenages de la série PGO-FGL - 1 gal, Jug, 680 ISO, 250 SAE, Composition de l’huile synthétique à base de polyalkylèneglycol (PAG), Oui
N° D’ARTICLE MI05067586
N° MFRPGO FGL-680 1GAL JUG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO FGL-680 1GAL JUG

Huile pour engrenages de la série PGO-FGL - 1 gal, Jug, 680 ISO, 250 SAE, Composition de l’huile synthétique à base de polyalkylèneglycol (PAG), Oui
N° D’ARTICLE MI05067586
N° MFRPGO FGL-680 1GAL JUG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    680
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.75 po
  • Grade SAE
    250
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    8
  • Application
    Boîtes d’engrenages industrielles, y compris les applications d’engrenage hélicoïdal, planétaire et à vis sans fin dans les environnements de transformation alimentaire
  • Type de base
    Esther synthétique
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG)
  • Type de contenant
    Cruche
  • Point d’éclair
    287°C/548 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215681518
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type d’huile
    Huile synthétique
  • Point d’écoulement
    -33°C/-27 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • Plage de température
    40 à 120 °F
  • CUP_NON
    089215681518
  • Viscosité
    725
  • Indice de viscosité
    272
  • Température de travail
    -40 °F / 120 °F

Aperçu

Description du fabricant
L0815-057 HUILE POUR ENGRENAGES PGOFGL-680 1GAL JUG
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente stabilité thermique
  • Réduction élevée de l’usure
  • Performance supérieure dans des conditions exigeantes