Spécifications
Dimensions
- Hauteur du boîtier7.5000 po
- Poids de la caisse13.05 lb
- Largeur du boîtier10.6300 po
- Profondeur globale15.6300 po
- Hauteur totale6.7500 po
- Largeur totale5.1500 po
- Poids13.05 lb
Détails
- Détails supplémentairesRemplace : 9010-06
- Teneur en alcoolSans alcool
- CouleurBlanc
- Action de mousseAction moussante
- FormulaireLingettes
- Répond aux normes de l’industrie parFDA
- Nombre de lingettes270
- Quantité du colis6
- Types de produitsDésinfectant
- ParfumAgrumes
Aperçu
- Tous les avantages de PURELL, le désinfectant instantané pour les mains le plus populaire aux États-Unis, dans une lingette non pelucheuse et durable
- Texturé pour un nettoyage supérieur
- Désinfecte les mains tout en essuyant les saletés légères
- Tue 99.99 % des germes les plus courants qui peuvent causer des maladies
- Pratique, facile à utiliser et idéal pour les bureaux, les restaurants, les clubs de santé ou partout où les germes peuvent être