Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche1/16 in, 1/2 in, 1/4 in, 1/8 in, 11/32 in, 11/64 in, 13/32 in, 13/64 in, 15/32 in, 15/64 in, 17/64 in, 19/64 in, 21/64 in, 23/64 in, 25/64 in, 27/64 in, 29/64 in, 3/16 in, 3/32 in, 3/8 in, 31/64 in, 5/16 in, 5/32 in, 5/64 in, 7/16 in, 7/32 in, 7/64 in, 9/32 in, 9/64 in
- Augmentations1/64 po
- Plus grande taille de mèche1/2 po
- Diamètre de la tige3/8 po
- Plus petite taille de mèche1/16 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Double margeNon
- Revêtement de finitionTiN
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de pièces29
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe135 °
- Type de pointPoint de division
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- CUP_NON024721065148