Motion
R-GUI 581 CYLINDRE 1S2H PE WH 40X8MM  0.371M

REXNORD INC
R-GUI 581 CYL 1S2H PE WH 40X8MM 0.371M

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - Guide latéral de rouleau, longueur totale de 371.5 mm, noir, blanc, largeur de 74 mm, POM (cadre), matériau en polyamide (rouleau)
N° D’ARTICLE MI05071611
N° MFRR-GUI 581 CYL 1S2H PE WH 40X8MM 0.371M
Prix111.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
R-GUI 581 CYL 1S2H PE WH 40X8MM 0.371M

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - Guide latéral de rouleau, longueur totale de 371.5 mm, noir, blanc, largeur de 74 mm, POM (cadre), matériau en polyamide (rouleau)
N° D’ARTICLE MI05071611
N° MFRR-GUI 581 CYL 1S2H PE WH 40X8MM 0.371M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix111.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    371.5 mm
  • Poids
    0.68 lb
  • Largeur
    74 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Guide latéral du rouleau
  • Couleur
    Noir, blanc
  • Pays d’origine
    Italie
  • Matériel
    POM (cadre), polyamide (rouleau)
  • CUP_NON
    793699735574

Aperçu

Description du fabricant
581-603312 GUIDE LATÉRAL DU ROULEAU 74MM
  • Longueur du guide latéral du rouleau 581 - 14.63 po
  • Matériau en acétal de cadre (POM) Noir de couleur, Rouleaux en acétal (POM) Matériau blanc de couleur
  • Convient au profil M