Motion
76113
Lampe de poche multifonction en polymère rechargeable à DEL PolyStinger
N° D’ARTICLE MI05072777
N° MFR76113
Prix276.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche multifonction en polymère rechargeable à DEL PolyStinger
N° D’ARTICLE MI05072777
N° MFR76113

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix276.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    Sous-C
  • Diamètre/largeur du corps
    1.21 po
  • Diamètre/largeur de la tête
    1.76 po
  • Longueur
    8.07 po
  • Poids
    11.5 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    NiMH
  • Tension de la batterie
    3.6 V
  • Caractéristiques du faisceau
    Lampe stroboscopique
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Nylon
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    28000 cd
  • Sortie lumineuse complète
    485 lm (haut), 240 lm (méd), 120 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    3 h (élevé), 5.5 h (moyen), 10 h
  • Caractéristiques et avantages
    • 485 lumens à haute intensité • Faisceau de 335m à grande portée • Prise confortable caoutchoutée antidérapante • Construction en polymère ultra robuste • Mode faible offrant une durée de fonctionnement prolongée de 10h • Homologué IPX4 pour la résistance à l’eau • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique
  • Comprend
    Batterie, 120V AC/12V DC Smart Charge - 2 supports
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926761131
  • Intensité maximale du faisceau
    24000 cd
  • Sortie lumineuse maximale
    485 lm
  • Durée d’exécution maximale
    10 heures
  • Modèle
    Lampe de poche rechargeable à main
  • Nombre de piles
    1
  • Nombre de DEL
    1
  • Nombre de modes d’éclairage
    4
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • Normes respectées
    CE
  • Type
    Lampe de poche portative (usage général ou industriel)
  • CUP_NON
    080926761131
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
76113 PSTNGR LED 120/CC SMT B
  • 485 lumens à haute température
  • Faisceau 335m à grande portée
  • Prise confortable caoutchoutée antidérapante
  • Construction en polymère très robuste
  • Le mode Bas offre une durée de fonctionnement prolongée de 10h
  • Homologué IPX4 pour la résistance à l’eau
  • Modes Élevé/Moyen/Bas/Stroboscopique