Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-5/8 po
- Extérieur Diamètre2.0000 po
- Global Largeur1.2500 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.29 lb
Détails
- Matériau de la cagePas de cage
- Type de fermetureOuvert
- Anneau intérieur compatibleIR-2220
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles à godet étiré B-2620;PDL125 présente un diamètre d’alésage de 1-5/8 po, un type de fermeture ouverte avec une conception à godet étiré à bout ouvert, un diamètre extérieur de 2.0000 po, une largeur totale de 1.2500 po et un poids de 0.29 lb, ce qui le rend idéal pour les boîtes d’engrenages industrielles à usage intensif, les équipements de construction et les systèmes de transmission de puissance à charge élevée.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Rpm max.2600 tr/min, 3900 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieB
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- CUP_NON605790225956