Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Extérieur Diamètre1.3125 po
- Global Largeur27 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Couple439 po
Détails
- Type de fermetureOuvert
- Type de coupelle dessinéeEmbrayage à rouleaux
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles à godet étiré RCB-162117;PDL086 présente un diamètre d’alésage de 1.0000 po, un type de fermeture ouverte avec conception à godet étiré d’embrayage à rouleaux, un diamètre extérieur de 1.3125 po et une largeur totale de 27 mm, ce qui le rend adapté aux applications d’entraînement d’embrayage à roue libre et d’indexation.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Rpm max.8700 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SériePBR
- CUP_NON605790230448