Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre75 mm
- Extérieur Diamètre83 mm
- Global Largeur30 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.26 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- BridesPas de bride
- Description longueLe roulement à aiguilles K75X83X30FH présente un diamètre d’alésage de 75 mm, un diamètre extérieur de 83 mm, une largeur totale de 30 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.26 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes industriels à forte charge.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Rpm max.5600 tr/min
- Type de roulement à aiguillesEnsemble rouleau et cage
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale13700 lbf
- Capacité de charge statique radiale31000 lbf
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieK
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.1
- Type de roulementRouleau à aiguilles radial et ensemble de cage
- CUP_NON605790196102