Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Extérieur Diamètre13.99 mm
- Global Largeur10 mm
- Poids0.008 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1010
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à aiguilles HK1010E avec fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 13.99 mm, une largeur hors tout de 10 mm et un poids de 0.008 lb, ce qui le rend idéal pour les applications de transmission et de moteur compactes.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantHK1010E
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier 1010
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné