Motion
5KAW1RSV-6H87

MASTER LOCK COMPANY
5KAW1RSV-6H87

Cadenas à clé - cadenas à manille ouverte, diamètre de manille : 3/8 po, matériau de manille : alliage de bore, matériau de structure : acier
N° D’ARTICLE MI05074290
N° MFR5KAW1RSV-6H87
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MASTER LOCK COMPANY
5KAW1RSV-6H87

Cadenas à clé - cadenas à manille ouverte, diamètre de manille : 3/8 po, matériau de manille : alliage de bore, matériau de structure : acier
N° D’ARTICLE MI05074290
N° MFR5KAW1RSV-6H87
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    2 po
  • Dégagement horizontal
    15/16 po
  • Diamètre de la manille
    3/8 po
  • Dégagement vertical
    1 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Corps ou pare-chocs couverts
    Deux pare-chocs
  • Revêtement de finition
    Lamellé
  • Comprend
    (2) Clés
  • Type de clé
    Saisi à la fois
  • Rekeyable ou non
    Non reclavable
  • Matériau de manille
    Alliage de bore
  • Type
    Cadenas à manille ouverte

Aperçu

Description du fabricant
5KAW1RSV6H87 BLOC DE BLOCAGE