Spécifications
Dimensions
- Poids maximal du roulement144 lb
Détails
- Fréquence50/60 Hz
- Type de radiateurInduction
- Numéro CUP du fabricant605790105807
- Plage de température de fonctionnementMax. 240 °C
- Type de produitRéchauffeurs de roulement
- Tension120 V
Aperçu
- Méthode de chauffage rapide et contrôlée pour faciliter le montage par rétraction des roulements et autres composants montés sur arbre
- Solution de rechange sûre et écologique aux méthodes de chauffage traditionnelles comme les fours, les bains d’huile ou les chalumeaux à souffler
- Contrôle optimal pendant le processus de chauffage, régulant automatiquement l’utilisation la plus efficace de l’alimentation pour fournir un chauffage équilibré et rapide
- Un montage correct peut prolonger la durée de vie des roulements
- Contrôle automatique du temps ou de la température
- Les composants sont automatiquement démagnétisés à la fin du cycle de chauffage
- Respectueux de l’environnement : pas de fumée, de fumée ou de gaspillage d’huile
- Capable de chauffer le composant horizontalement ou verticalement
- Sonde de rechange (article Mi n° 05076158) disponible
- Des gants de protection thermique sont également disponibles et doivent être portés lors du travail avec des appareils de chauffage à induction (article Mi no 05075389)