Spécifications
Dimensions
- Poids1.3 lb
Détails
- Consommation d’air à la charge5.5 pcm
- Accessoires inclus(1) 28T et (1) 32T, Lames de scie : (1) 18T, Scie à air alternatif
- Comprend(1) 28T et (1) 32T, Lames de scie : (1) 18T, Scie à air alternatif
- Numéro CUP du fabricant15451528232
Aperçu
- Compact (8.5 po à 216 mm) de longueur et léger (1.3 lb à 0.59 kg)
- Conception ergonomique et poignée robuste du boîtier
- Guide de protection réglable
- Longueur de course de 3/8 po (10 mm)
- Comprend (1) chacune des lames de rechange 18T, 28T, 32T
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure