Motion
8940167072
Meules à moyeu déporté - 3/4 po de taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI05085511
N° MFR8940167072
Prix315.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meules à moyeu déporté - 3/4 po de taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI05085511
N° MFR8940167072
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
Prix315.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/4 po

Détails

  • Code d’harmonisation
    8204.20.0000
  • Accessoires inclus
    19, 21 mm), 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41 mm) Douilles, profondes (27, carrées (17, caisse
  • Comprend
    19, 21 mm), 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41 mm) Douilles, profondes (27, carrées (17, caisse
  • Numéro CUP du fabricant
    15451664213
  • Nombre de pièces
    11

Aperçu

Description du fabricant
8940167072 , SS6111DWS , 11PC , 3/4 , EN WS PROFOND
  • DURABLE : fini de surface chrome-molybdène et phosphate manganèse pour une résistance extrême à l’usure, un couple maximal et la prévention de l’arrondissement des fixations.
  • Marquage gravé au laser facile à lire avec taille de sortie et numéro de modèle.
  • ASSUREZ LA SÉCURITÉ : Les douilles à chocs (en acier au chrome et au molybdène) sont conçues pour soutenir et absorber les chocs momentanés de chaque impact, empêchant ainsi les fissures ou les bris et prolongeant la durée de vie de la douille.
  • EFFICACITÉ OPTIMALE : Les douilles à chocs sont parfaitement adaptées aux outils électriques et, par conséquent, évitent les déformations inhabituelles ou les dommages à l’entraînement carré de l’outil.
  • L’ensemble comprend : boîtier; carrés (17; 19; 21 mm); profonds (27; 30; 32; 33; 35; 36; 38; 41 mm) Douilles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté