Spécifications
Détails
- Consommation d’air à la charge8 pcm
- Entrée d'air1/4 po
- Puissance0.2 hp
- Numéro CUP du fabricant15451635855
- MatérielAluminium, manchon en composite
- CUP_NON015451635855
Aperçu
- Applications d’entretien général
- Compact et léger
- Polyvalent : conçu pour le meulage et la coupe
- Idéal pour les applications à espace limité
- Poignée en caoutchouc
- Verrouiller le levier de sécurité
- Protection complète 180°
- Échappement latéral
- Capacité de roue de 2 po (50 mm)
- Adaptateur d’outil de tronçonnage inclus
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure