Motion
8941272551
Ponceuse orbitale à air aléatoire 150 mm (6 po), sans aspiration, à crochets et boucles, 0.28 HP / 210 W - 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05085651
N° MFR8941272551
Prix302.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ponceuse orbitale à air aléatoire 150 mm (6 po), sans aspiration, à crochets et boucles, 0.28 HP / 210 W - 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05085651
N° MFR8941272551
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
Prix302.35 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    16 pcm
  • Puissance
    0.28 hp

Aperçu

Description du fabricant
CP7255E PO PONCEUSE ORBITALE 6 PO 3/16 ORBITE
  • Confort de l’opérateur grâce à la forme ergonomique de la paume en prise douce pour un contrôle parfait
  • Productivité accrue avec un faible niveau de vibration et un faible niveau de bruit
  • Moteur puissant de 0.3 HP (210 W) pour les applications verticales et horizontales
  • Orbite aléatoire de 75 mm (3 po) / 150 mm ( 6 po) avec ponceuse à paume, orbite de 5mm po ( 3/16 po) pour la préparation de surface, du mastic pour carrosserie à l’apprêt pour peinture

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté