Motion
SEAU HTCL-FG 220 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HTCL-FG 220 5GAL PAIL

Lubrifiant haute température pour chaîne ou câble de la série HTCL-FG – 5 gal, Seau, Qualité alimentaire, Couleur transparente
N° D’ARTICLE MI05088121
N° MFRHTCL-FG 220 5GAL PAIL
Prix1,209.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HTCL-FG 220 5GAL PAIL

Lubrifiant haute température pour chaîne ou câble de la série HTCL-FG – 5 gal, Seau, Qualité alimentaire, Couleur transparente
N° D’ARTICLE MI05088121
N° MFRHTCL-FG 220 5GAL PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,209.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    220
  • Hauteur totale
    15 po
  • Grade SAE
    50
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Application
    LUBRIPLATE HTCL-FG 220 et LUBRIPLATE HTCL-FG 68 sont des fluides synthétiques à base d’ester à 100 % spécialement conçus pour être utilisés sur les chaînes de four dans les opérations de fabrication d’aliments où un contact accidentel avec les aliments est possible.
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Transparent
  • Type de contenant
    Seau
  • Point d’éclair
    302°C/575 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215594702
  • Qté du colis
    1
  • Type
    Température élevée
  • CUP_NON
    089215594702

Aperçu

Description du fabricant
L0947-060 HUILE HTCL-FG220 5GAL SEAU
  • Élimine l’accumulation de carbone sur les chaînes
  • Ne contient pas de COV nocifs qui polluent l’atmosphère
  • La chimie avancée de l’ester réduit la friction, l’usure et les coûts énergétiques