Motion
BB483CN140TC/24.85A1ASI1.250X2.36

DODGE
BB483CN140TC/24.85A1ASI1.250X2.36

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - série Quantis, type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 48 , triple, 24.85:1 Rapport, sens de sortie gauche, entrée collier de serrage, 1.250 X 2.36 po Dia. sortie, sortie gauche (solide A), 140 trames
N° D’ARTICLE MI05090062
N° MFRBB483CN140TC/24.85A1ASI1.250X2.36
Prix4,975.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BB483CN140TC/24.85A1ASI1.250X2.36

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - série Quantis, type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 48 , triple, 24.85:1 Rapport, sens de sortie gauche, entrée collier de serrage, 1.250 X 2.36 po Dia. sortie, sortie gauche (solide A), 140 trames
N° D’ARTICLE MI05090062
N° MFRBB483CN140TC/24.85A1ASI1.250X2.36
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
Prix4,975.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    68
  • Dimensions du boîtier
    14.29 x 5.71 x 7.36 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    7.3600 po
  • Longueur du boîtier
    14.2900 po
  • Largeur du boîtier
    5.7100 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    48
  • Débit maximal tr/min
    70.000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3715 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Rapport nominal
    39 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    1.250 x 2.36 po / 253 x 254 mm
  • Ratio
    24.85:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.3600 po
  • Poids
    51 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    0
  • Type d’engrenage biseauté
    Hélicoïdal
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    4.1500 hp
  • Style d’entrée
    Collier de serrage
  • Type d’entrée
    Collier de serrage
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Numéro CUP du fabricant
    781568511633
  • Puissance d’entrée maximale
    4.15 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Sortie
    Gauche (A solide)
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Gauche (A solide)
  • Capacité de charge suspendue
    1149 lbf
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis
  • Normes respectées
    DIN-7
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    2 hp
  • CUP_NON
    781568511633

Aperçu

Description du fabricant
BB483 140-CC 24.85 1-1/4 PO S SHFT