Motion
32031
Tournevis - TiP à fente, taille de buse 5.5 mm, longueur de lame 125 mm, 243 mm
N° D’ARTICLE MI05092945
N° MFR32031
Prix13.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis - TiP à fente, taille de buse 5.5 mm, longueur de lame 125 mm, 243 mm
N° D’ARTICLE MI05092945
N° MFR32031

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    125 mm
  • Longueur totale
    243 mm
  • Taille de la buse
    5.5 mm

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Style de poignée
    Poignée coussinée
  • Cote d’isolation
    1000 V
  • Style de buse
    À fentes

Aperçu

Description du fabricant
32031 TOURNEVIS 5.5 X 125MM À FENTES