Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur14 oz
- Grade NLGI1
Détails
- ApplicationMulti-usage
- CertificationNSF H1
- CouleurBlanc
- CompositionComplexe d’aluminium, hydroxy, huile minérale blanche, oxyde de zinc
- Type de contenantCartouche
- Point de chute+500 °F
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Température de fonctionnement maximale350 °F
- Température de fonctionnement min.15 °F
- RèglementsRèglement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- SérieSansox
- Plage de température+15 à +350 °F
- TypePression extrême
- CUP_NON690509403596
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
Aperçu
- Graisse complexe d’aluminium à base d’huile minérale blanche
- Homologué NSF H1 pour une utilisation en cas de contact accidentel avec les aliments
- Fortifié avec des solides lubrifiants à faible friction, des additifs anti-usure et à pression extrême, des inhibiteurs de rouille et de corrosion, un polymère spécial pour l’adhérence et une résistance améliorée au lavage à l’eau
- A la capacité de continuer à fournir une résistance exceptionnelle de la pellicule dans des situations de pression extrême, même après le lavage à l’eau
- Excellente graisse tout usage pour les industries « propres » comme les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques et les produits de soins personnels
- Plage de température utile : -9°C à 177°C (15°F à 350°F)