Motion
10116928
Détecteur portatif multigaz Altair - Monoxyde de carbone, combustible, sulfure d’hydrogène, oxygène, batterie au lithium-ion
N° D’ARTICLE MI05104025
N° MFR10116928
Prix7,749.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Détecteur portatif multigaz Altair - Monoxyde de carbone, combustible, sulfure d’hydrogène, oxygène, batterie au lithium-ion
N° D’ARTICLE MI05104025
N° MFR10116928

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7,749.98 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type d’alarme
    Audible, vibration, visuel
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Surveillance du gaz
    Monoxyde de carbone, combustible, sulfure d’hydrogène, oxygène
  • Plage de mesure
    Combustible – 0 à 100 % LIE, oxygène – 0 à 30 % vol., monoxyde de carbone – 0 à 2000 ppm, sulfure d’hydrogène – 0 à 200 ppm
  • Normes respectées
    ANZEx Australie/Nouvelle-Zélande - Test Safe Australia, ATEX Directive 94/9/EC, Canada CSA, IECEx - Test Safe Australia, ISO9001, MSHA, É.-U./Canada ETL
  • Type
    Détecteur multigaz

Aperçu

Description du fabricant
10116928 TROUSSE :ALT5X AVEC COULEUR PRB LEL/O2/C
  • Réponse du capteur et temps d’effacement en moins de 15 secondes pour la plupart des configurations de capteur courantes
  • Essai de résistance aux chocs en moins de 15 secondes pour la plupart des configurations de capteurs courantes
  • Durée d’étalonnage de 60 secondes pour la plupart des configurations de capteurs courantes
  • Stabilité et répétabilité accrues du signal dans des conditions environnementales changeantes ou extrêmes
  • Tous les capteurs XCell peuvent être prêts à l’emploi pour une reconfiguration facile
  • L’ensemble économique est doté d’un écran monochrome
  • La trousse industrielle comprend un affichage monochrome, une ligne d’échantillonnage de 10 pi et une sonde de 1 pi
  • Trousse Deluxe avec affichage couleur, ligne d’échantillonnage de 10 pi et sonde de 1 pi