Spécifications
Détails
- Gaz d’arrière-planAzote
- Matériau du cylindreAluminium
- Contenu en gazMonoxyde de carbone – 300 ppm, méthane – 1.45 %, oxygène – 15 %, sulfure d’hydrogène – 10 ppm, dioxyde de carbone – 2.5 %
- Pression maximale500 psi
- Capacité volumique58 L