Motion
10076717
Détecteur portable à gaz unique Altair - Dioxyde de chlore, Batterie au lithium
N° D’ARTICLE MI05106690
N° MFR10076717
Prix1,675.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Détecteur portable à gaz unique Altair - Dioxyde de chlore, Batterie au lithium
N° D’ARTICLE MI05106690
N° MFR10076717
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
Prix1,675.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    1 po
  • Hauteur totale
    3.4 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Valeur nominale de décibels de l’alarme
    95 dB
  • Niveau d’alarme
    Dioxyde de chlore - 0.1 ppm, dioxyde de chlore 0.3 ppm
  • Type d’alarme
    Audible, vibration, visuel
  • Type de batterie
    Lithium
  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Surveillance du gaz
    Dioxyde de chlore
  • Plage de mesure
    Dioxyde de chlore - 0 à 1 ppm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 50 °C
  • Normes respectées
    ATEX II 2G, Classe I, Classe II, Div. 1, Groupe G, Groupes ABCD
  • Type
    Détecteur à gaz unique
  • CUP_NON
    4032792201125

Aperçu

Description du fabricant
10076717 DET ALTPRO SGL GAS CLO2 L.1 H.