Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale1.79 po
- Hauteur totale6.69 po
- Largeur totale3.49 po
Détails
- Valeur nominale de décibels de l’alarme95 dB
- Type d’alarmeAudible, vibration, visuel
- Type de batterieAA, lithium-ion
- Gaz combustibles surveillésPentane
- Type d’affichageÉcran ACL
- Surveillance du gazMonoxyde de carbone, combustible, sulfure d’hydrogène, oxygène, dioxyde de soufre
- Plage de mesureCombustible – 0 à 100 % LIE, oxygène – 0 à 30 % vol., monoxyde de carbone – 0 à 2000 ppm, sulfure d’hydrogène – 0 à 200 ppm, dioxyde de soufre – 0 à 20 ppm
- Plage de température de fonctionnement-20 à 50 °C
- Normes respectéesCAN/CSA C22.2 No. 152, Classe I, Classe II, Classe III, Division 1, Groupes ABCD, Groupes EFG
- TypeDétecteur multigaz