Motion
10115118
Détecteur portatif multigaz Altair - Monoxyde de carbone, combustible, sulfure d'hydrogène, oxygène, AA, batterie lithium-ion
N° D’ARTICLE MI05108102
N° MFR10115118
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Détecteur portatif multigaz Altair - Monoxyde de carbone, combustible, sulfure d'hydrogène, oxygène, AA, batterie lithium-ion
N° D’ARTICLE MI05108102
N° MFR10115118
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    1.79 po
  • Hauteur totale
    6.69 po
  • Largeur totale
    3.49 po

Détails

  • Valeur nominale de décibels de l’alarme
    95 dB
  • Type d’alarme
    Audible, vibration, visuel
  • Type de batterie
    AA, lithium-ion
  • Gaz combustibles surveillés
    Pentane
  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Surveillance du gaz
    Monoxyde de carbone, combustible, sulfure d’hydrogène, oxygène
  • Plage de mesure
    Monoxyde de carbone – 0 à 2000 ppm, combustible – 0 à 100 % LIE, sulfure d’hydrogène – 0 à 200 ppm, oxygène – 0 à 30 % vol.
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 50 °C
  • Normes respectées
    CAN/CSA C22.2 No. 152, Classe I, Classe II, Classe III, Division 1, Groupes ABCD, Groupes EFG
  • Type
    Détecteur multigaz

Aperçu

Description du fabricant
10115118 A-ALT5X-A-L-K-0-1-0-0-C-0-0-0

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté