Motion
351-B-M-25

DE-STA-CO
351-B-M-25

Pince de verrouillage à action de traction, pince de verrouillage à action de traction standard, max. Capacité de conservation : 375lb
N° D’ARTICLE MI05113145
N° MFR351-B-M-25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DE-STA-CO
351-B-M-25

Pince de verrouillage à action de traction, pince de verrouillage à action de traction standard, max. Capacité de conservation : 375lb
N° D’ARTICLE MI05113145
N° MFR351-B-M-25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    1-1/2 po
  • Largeur de la base
    0.87 po
  • Longueur du bras de la pince
    8.82 po
  • Hauteur sous la barre
    0.86 po
  • Hauteur totale
    1.94 po
  • Longueur totale
    8.82 po
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Type de barre
    Solide
  • Style de pince
    Tirer le loquet d’action
  • Type de pince
    Loquet à tirette standard
  • Style de poignée
    Levier droit
  • Capacité de conservation maximale
    375 lb
  • Type de bascule
    Verrouillage

Aperçu

Description du fabricant
CROCHET 351-B-M-25 25MM PLUS LONG