Motion
16G2L X50FT

GATES RUBBER CO
16G2L X50FT

Flexible hydraulique Global G2L PolarFlex® - DI 1 po, D.E. 1.48 po, Pression de service 2400 psi/ 165.5 bar, Pression d’éclatement 9600 psi/ 661.9 bar, Couvercle en caoutchouc néoprène, Tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI05113503
N° MFR16G2L X50FT
Prix2,005.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
16G2L X50FT

Flexible hydraulique Global G2L PolarFlex® - DI 1 po, D.E. 1.48 po, Pression de service 2400 psi/ 165.5 bar, Pression d’éclatement 9600 psi/ 661.9 bar, Couvercle en caoutchouc néoprène, Tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI05113503
N° MFR16G2L X50FT
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
Prix2,005.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    16
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    12 po / 304.8 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.48 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    9600 psi / 661.9 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Type de couvercle
    Standard
  • Mot-clé de description
    SAE 100R2 Type S
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc néoprène
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46572480
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053515985
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -57°C / -70 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à 212 °F
  • Résistance physique
    Abrasion, incendie, huile
  • Utilisation recommandée
    G2L PolarFlex® est recommandé pour les applications de conduites d’huile hydraulique haute pression extrêmement basse température et est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Normes respectées
    EN, ISO, MIL-DTL, MSHA 2G, SAE 100R2 Type S
  • Marque de commerce
    G2L Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    072053515985
  • Pression de service
    2400 psi / 165.5 bars

Aperçu

Description du fabricant
16G2L X 50FT 4657-2480