Motion
CP3019-20
Meuleuse à matrice droite pneumatique 1/4 po (6 mm), 0.5 HP / 370 W - 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05114526
N° MFRCP3019-20
Prix666.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse à matrice droite pneumatique 1/4 po (6 mm), 0.5 HP / 370 W - 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05114526
N° MFRCP3019-20
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
Prix666.95 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    19 pcm
  • Puissance
    0.5 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    15451686048
  • CUP_NON
    015451686048

Aperçu

Description du fabricant
CP3019-20 MEULEUSE À MATRICE 0.5HP 20,000 TR/MIN
  • Corps compact
  • Boîtier en acier robuste
  • Surboîtage en composite isolant
  • Levier de sécurité simplifié
  • Échappement arrière
  • Productivité optimale
  • Ergonomie supérieure
  • Durabilité industrielle maximale
  • Porte-collet 1/4 po

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon