Motion
CP3119-18ES
Meuleuse à matrice droite pneumatique 1/4 po (6 mm), corps monopièce allongé, 1.21 HP / 900 W - 18000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05114538
N° MFRCP3119-18ES
Prix1,567.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse à matrice droite pneumatique 1/4 po (6 mm), corps monopièce allongé, 1.21 HP / 900 W - 18000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05114538
N° MFRCP3119-18ES
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
Prix1,567.91 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    38 pcm
  • Puissance
    1.21 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    15451685928
  • CUP_NON
    015451685928

Aperçu

Description du fabricant
CP3119-18ES MEULEUSE À MATRICE 1.2HP 18,000 TR/MIN
  • Boîtier en acier
  • Surboîtage en composite isolant
  • Corps allongé avec prise en caoutchouc
  • Levier de sécurité simplifié
  • Échappement arrière
  • Porte-collet 1/4 po

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon