Spécifications
Dimensions
- Diamètres des trous16.2 mm, 20.4 mm, 25.4 mm, 32.5 mm
- Épaisseur maximale du matériau6.4 mm
- Diamètre maximal du trou32.5 mm
- Diamètre minimum du trou16.2 mm
- Nombre de tailles de trous4
- Longueur totale3-3/8 po
Détails
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures2
- Type de pointPoint de division
- Type de trou de guidage ou de démarrage automatiqueAutonome
- Cannelure droite ou spiraléeDroit