Motion
EK12IDL11

GREENLEE
EK12IDL11

Pince à sertir Gator, longueur totale : 16-1/2 po, rappel par ressort, style de poignée : poignée adhérente surmoulée
N° D’ARTICLE MI05117524
N° MFREK12IDL11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GREENLEE
EK12IDL11

Pince à sertir Gator, longueur totale : 16-1/2 po, rappel par ressort, style de poignée : poignée adhérente surmoulée
N° D’ARTICLE MI05117524
N° MFREK12IDL11

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    16-1/2 po

Détails

  • Type de connecteur
    Cosses et connecteurs en aluminium chromocodés, cosses et connecteurs en cuivre chromocodés
  • Style de poignée
    Poignée collante surmoulée
  • Comprend un coupe-câble
    Coupe-câble non inclus
  • Cliquet
    Sans cliquet
  • Auto-ajustement
    Ne s’ajuste pas automatiquement
  • Capacité du calibre de fil
    Cosses et connecteurs en aluminium chromocodés : 6 AWG à 1000 kcmil, cosses et connecteurs chromocodés en cuivre : 4 AWG à 1000 kcmil

Aperçu

Description du fabricant
EK12IDL11 GATOR ALIMENTÉ PAR BATTERIE 12 TONNES