Spécifications
Dimensions
- Longueur totale15-3/4 po
Détails
- Type de connecteurCosses et connecteurs en aluminium chromocodés, cosses et connecteurs en cuivre chromocodés
- Style de poignéePoignée collante surmoulée
- Comprend un coupe-câbleCoupe-câble non inclus
- CliquetSans cliquet
- Auto-ajustementNe s’ajuste pas automatiquement
- Capacité du calibre de filCosses et connecteurs en aluminium chromocodés : maximum de 600 kcmil, cosses et connecteurs chromocodés en cuivre : maximum de 350 kcmil
Aperçu
Description du fabricant
EK622L120 GATOR ALIMENTÉ PAR BATTERIE 6 TONNES W