Spécifications
Dimensions
- Longueur totale15 po
- Poids4.4 lb
Détails
- Capacité de coupeTaille maximale du câble en aluminium et en cuivre avec 1 cycle de coupe : 400 kcmil, Taille maximale du câble en aluminium et en cuivre avec 2 cycles de coupe : 500 kcmil
- Poignée ergonomiquePoignée non ergonomique
- RéaffûtéNe peut pas être réaffûté
Aperçu
- La batterie au lithium-ion 18V de 1.5 A de pointe offre 70 % de cycles supplémentaires par charge et des temps de cycle plus rapides
- Le voyant DEL indique à l’opérateur la charge de la batterie et l’état d’entretien de l’outil
- Sa petite taille en fait un excellent outil pour une utilisation à l’intérieur des boîtes de panneau
- L’outil en ligne est léger et très facile à contrôler
- Un seul déclencheur contrôle toutes les fonctions de l’outil
- La tête de coupe tourne 350°
- Rétracter automatiquement lorsque le cycle de coupe est terminé
- Les zones de prise collante surmoulées facilitent et rendent la prise de l’outil plus confortable
- La lampe de travail à DEL illumine les zones de travail sombres
- Utilise de l’huile biodégradable
- Les chargeurs intelligents contrôlent le courant de charge, la tension de charge et la température de la batterie pour maximiser la durée de vie de la batterie