Spécifications
Dimensions
- Longueur totale14.96 po
Détails
- Type de connecteurCosses et connecteurs en aluminium chromocodés, cosses et connecteurs en cuivre chromocodés
- Comprend un coupe-câbleCoupe-câble non inclus
- CliquetSans cliquet
- Auto-ajustementNe s’ajuste pas automatiquement
- Capacité du calibre de filCosses et connecteurs en aluminium chromocodés : 8 AWG à 1000 kcmil, cosses et connecteurs chromocodés en cuivre : 8 AWG à 1500 kcmil