Spécifications
Dimensions
- Profondeur46 mm
- Dimensions167 x 84 x 46 mm
- Mesure de tension CC maximale600 V c.c.
- Poids550 g
Détails
- Réponse ACTRMS
- Ampères CA10
- Mise hors tension automatiqueOui
- Portée automatiqueOui
- Type de batterie9V alcalin
- Meilleure précision de tension c.c.±0.05 %+2 V c.c.
- Certificat d’étalonnage inclusOui
- Enregistrement des donnéesOui
- AfficherÉcran ACL rétroéclairé
- Type d’affichageNumérique
- Couleur du boîtierJaune
- Mesure de la tension CA maximale600 V c.a.
- Fonctions de mesureTension CA, capacité, continuité, tension CC, diode, fréquence, résistance
- Source d’alimentationBatterie
- Type de sondeFils de sonde
- Catégorie de sécuritéCAT III 600V
- SérieFLUKE (R) Fluke-115
- Normes respectéesUL, CSA
- Plage de température14 à 122 °F